メッセンジャー 引留 金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
96件の「メッセンジャー 引留 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセンジャー金具」、「引込線引留金具」、「架線金物」などの商品も取り扱っております。
サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具) ネグロス電工ランキング1位
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980税込13,178
3日以内出荷

つり線ストラップ イワブチランキング2位
用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フック金物 イワブチランキング3位
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自在バンド イワブチランキング4位
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引込線引留具 イワブチランキング5位
1個
119税込131
当日出荷

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷

用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イワブチ直付吊架金具
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
1個
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5本)
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
619税込681
当日出荷

1セット(5個)
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
1個
679税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349税込384
当日出荷

逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
519税込571
4日以内出荷

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)